សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ប៊ូឡុងដែលមានក្បាលរន្ធប្រាំមួយជ្រុងជាមួយនឹងក្បាលទាប

ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 7984 A2
វីស

លេខអត្ថបទ 029210 20

EAN 4047376237612

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ប៊ូឡុងដែលមានក្បាលរន្ធប្រាំមួយជ្រុងជាមួយនឹងក្បាលទាប

លេខអត្ថបទ 029210 20

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

DIN 7984 ដែលអ៊ីណុក A2-070 ធម្មតា
សម្គាល់

ដោយសាររាងសណ្ឋានក្បាលរបស់វា ប៊ូឡុងទាំងនេះអាចស្ថិតក្រោមតែបន្ទុកមានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ សូមមើល DIN EN ISO 3506-1 ។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M10

ប្រវែង (l1)

20 mm

អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk)

16 mm

កម្ពស់ក្បាល (k1)

6 mm

ស្តង់ដារ

DIN 7984

សម្ភារៈ

ដែកថែបមិនច្រេះ A2

ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស

70

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

Cheese ក្បាលទាប

ប្រភេទទួណឺវិស

រន្ធ​ប្រាំមួយ​ជ្រុង

ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1)

IS7

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ទម្រង់ស្ពឺ

ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

ផ្នែកនៃសរសៃវីស

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន (d2)

10 mm

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (l2)

20 mm

លំដាប់ផលិតផល

A

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស