ប៊ូឡុងដែលមានក្បាលរន្ធប្រាំមួយជ្រុងជាមួយនឹងក្បាលទាប
ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 7984 A2
វីស
លេខអត្ថបទ 02928 20
EAN 4024835918619
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
DIN 7984 ដែលអ៊ីណុក A2-070 ធម្មតា
សម្គាល់
ដោយសាររាងសណ្ឋានក្បាលរបស់វា ប៊ូឡុងទាំងនេះអាចស្ថិតក្រោមតែបន្ទុកមានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ សូមមើល DIN EN ISO 3506-1 ។
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M8 |
ប្រវែង (l1) | 20 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 13 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 5 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 7984 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 70 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | Cheese ក្បាលទាប |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1) | HS5 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន (d2) | 8 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (l2) | 20 mm |
លំដាប់ផលិតផល | A |