គ្រាប់ខ្ចៅប្រាំមួយជ្រុង
ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 934 A2
ខ្ចៅ
លេខអត្ថបទ 03228
EAN 4011231339421
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 934 A2
សម្គាល់
បានដក DIN 934 ចេញ និងជំនួសដោយ ISO 4032/8673 ។ មិនមានភាពស្រដៀងគ្នាទេ (ផ្លាស់ប្ដូរអង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | ផ្លាស់ប្ដូរកម្ពស់ខ្ចៅមួយចំនួន | ផ្លាស់ប្ដូរបន្ទារនៅទូទាំងបាតសម្រាប់ M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 សម្រាប់ស្ពឺស្តង់ដា | ISO 8673 សម្រាប់ស្ពឺធ្មេញញឹក) ។
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (D) | M8 |
កម្ពស់ (m1) | 6,5 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW13 |
ស្តង់ដារ | DIN 934 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 50 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |