សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ធុងសម្ពាធទឹក សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាខួងស្នូលពេជ្រ

ធុងទឹក CDT
ឧបករណ៏ស្វាន

លេខអត្ថបទ 0651150205

EAN 4047376733961

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ធុងសម្ពាធទឹក សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាខួងស្នូលពេជ្រ

លេខអត្ថបទ 0651150205

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

  • ម៉ាណូម៉ែត្រសម្ពាធធុង (អតិបរមា 6 bar)

  • បំពេញបរិមាណ 10 l

  • ប្រវែងទុយយោ 2.5 m

  • សន្ទះសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារការលើសសម្ពាធ; សម្រាប់ការបញ្ចេញសំណល់សម្ពាធផងដែរ

  • បំពង់បំពេញធំ
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

សម្រាប់ការងារខួងដោយគ្មានការភ្ជាប់ទឹកនៅកន្លែងសាងសង់។

ចំណុះ​វត្ថុ​រាវ

10 l

ចំណុះធុង

13 l

សម្ពាធប្រតិបត្តិការ

6 bar

សម្ភារៈ

ដែកថែប

កម្ពស់ x ទទឹង

650 x 255 mm

ប្រវែងទុយោ

2,5 m

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

5997,000 g

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស