កូនសោមានធ្មេញ
កូនសោមានធ្មេញ
ដងសោរគីឡូ
លេខអត្ថបទ 0713110111
EAN 4024835843287
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/4 អ៊ីញ |
ប្រវែង (L1) | 72 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 64 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 21 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 14 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 9 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 16 mm |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (F max) | 43 Nm |