ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ
ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ ISO 1085
សោរមាត់ជញ្ជៀន
លេខអត្ថបទ 0713304304
EAN 4024835151184
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល


ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការរចនា៖ មេទ្រិច
- ស្ដង់ដា៖ DIN 3110 / ISO 1085
- វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែបវ៉ាណាដ្យូមក្រូមេ
- ផ្ទៃ៖ ក្បាល ដែលបានប៉ូលា ស្រោបដោយក្រូមេ
- រូបសណ្ឋាន៖ ការលយចេញនៃក្បាល 15° ក្បាលធន់រឹងមាំល្អ
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 30 x 34 mm |
ប្រវែង (L) | 325 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a) | 11 mm |
វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1) | 65 mm |
វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2) | 73 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |