ម៉ាឡេតក្បាលមូលសងខាង ការលយចេញជ្រៅ
ម៉ាឡេតក្បាលមូលសងខាង ដែលមានការលយចេញជ្រៅ
កូនសោរមាត់ជញ្ជៀន
លេខអត្ថបទ 0713305304
EAN 4024835151399
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មេទ្រិក DIN 838/ISO 3318
- ថាស៖ POWERDRIV មានជ្រុងប្រាំមួយពាក់កណ្តាល
- វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែបវ៉ាណាដ្យូមក្រូមេ
- ផ្ទៃ៖ កងដែលបានប៉ូលា ស្រោបដោយក្រូមេ
- រូបសណ្ឋាន៖ ការលយចេញទៅចំហៀងរបស់កង 18°
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 30 x 34 mm |
ប្រវែង (L) | 397 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 15,8 mm |
កម្រាស់កងលេខ 2 (a2) | 16,7 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d1) | 45,3 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (d2) | 51,2 mm |
កម្ពស់ (h1) | 39 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |