កន្ត្រៃកាត់ដែកមានសោចាក់
កន្ត្រៃកាត់ដែកមានសោចាក់
ដង្កាប់
លេខអត្ថបទ 071403 11
EAN 4011231707800
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The cutting edge geometry and favourable leverage facilitate the high cutting performance of 1.8 mm on sheet metals and 1.2 mm on V2A as well as excellent smooth-cutting properties
ការរចនា | កាត់ខាងស្ដាំដៃ |
សមត្ថភាពកាត់អតិបរមានៃបន្ទះលោហៈ | 1,8 mm |
សមត្ថភាពកាត់អតិបរមានៅក្នុងបំពង់ជ័រ | 1,2 mm |
ប្រវែង | 260 mm |