ម៉ាឡេតមុខពីរ មានខ្នាតវាស់ ត្រង់
ម៉ាឡេតមុខពីរ មានខ្នាតវាស់ ត្រង់
សោរមាត់ជញ្ជៀន
ZEBRA
លេខអត្ថបទ
071425117
EAN 4038898739432
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
- ថាស៖ ចុងចិញ្ចៀនមានជ្រុងប្រាំមួយចំនួនពីរប្រភេទ POWERDRIV ដែលបានកែ មានធ្មេញស្មើ 72 ធ្មេញ
- ស្តង់ដា៖ កម្លាំងបង្វិលអតិបរមាស្របតាម DIN 899
- រូបសណ្ឋាន៖ ចុងចិញ្ចៀនត្រង់ ការលយចេញនៃធ្មេញ 15°
- បន្ធូរប៊ូឡុងដោយប្រើចុងខាងបើក និងរឹតដោយប្រើយន្តការសោរបស់ចុងខាងស្តាំ
- ចុងចិញ្ចៀនស្តើងខ្លាំងសម្រាប់កិច្ចការក្នុងចន្លោះតូចចង្អៀត មុំបង្វិលបាន 5° ស្នូលចិញ្ចៀនដែលបានផលិតប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីចលនាដ៏មានលំនឹងនិងរលូន
- វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែបវ៉ាណាដ្យូមក្រូមេ
- ផ្ទៃតួខ្លួនគោល៖ ស្រោបក្រូមេ បញ្ចប់ដោយថ្នាំសាទីន
សម្គាល់
ឧបករណ៍ពិសេសនេះអាចមានកម្លាំងបង្វិលអតិបរមា។ ដោយសារហេតុផលនេះហើយ ម៉ាឡេតសក្តិសមប្រើសម្រាប់តែការបន្ធូរប៊ូឡុងក្នុងកម្រិតកំណត់មួយប៉ុណ្ណោះ
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 17 mm |
ប្រវែង (L) | 225 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a1) | 10,3 mm |
កម្រាស់កង (a2) | 8,1 mm |
ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b1) | 35,6 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 30,5 mm |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (F max.) | 201 Nm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |