សោផ្គួបធ្មេញ កម្រាលអាចបត់បែនបាន
សោផ្គួបធ្មេញ កម្រាលអាចបត់បែនបាន
សោរ
លេខអត្ថបទ 071426313
EAN 4052703451289
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ZEBRA® professional quality tool
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 13 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 178 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a1) | 6,1 mm |
កម្រាស់កង (a2) | 8,6 mm |
ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b1) | 27,2 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 24,7 mm |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (F max.) | 107 Nm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |