សោផ្គួបធ្មេញ ម៉ែត្រ ចិញ្ចៀនទប់
សោផ្គួបធ្មេញ ម៉ែត្រ ចិញ្ចៀនទប់
សោរគ្រាប់ ១៤មម
លេខអត្ថបទ 071426514
EAN 4052712506741
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
A retaining ring on the box end prevents the screw connection from slipping off the tool, making it ideal for lock screw connections
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 14 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 191 mm |
ដែលអាចប្រើបាន 6 ជ្រុង/រង្វាស់ 12 ជ្រុង | 14 មម |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a1) | 6,8 mm |
កម្រាស់កង (a2) | 9 mm |
ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b1) | 28,8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 27 mm |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (F max.) | 131 Nm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |