សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃបី

ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃបី
កាវដែក

លេខអត្ថបទ 0714523130

EAN 4024835926355

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃបី

លេខអត្ថបទ 0714523130

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Use as external or internal puller by switching hooks
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទទឹង​អង្គំ​ខាងក្រៅ (A)

130 mm

ជម្រៅអង្គុំ (B)

100 mm

ទទឹង​អង្គំ​ខាងក្នុង អប្បបរមា/អតិបរមា (C)

100-180 mm

ប្រវែងស្នូល

140 mm

ទទឹងហឹប (D)

22 mm

ប្រវែង​ចុង​ទំពក់ (E)

12 mm

កម្រាស់​ចុង​ទំពក់ (F)

3 mm

ទម្ងន់នៃការបូមចេញអតិបរមា (t max)

3 t

ចំនួនដៃ

3 Stck(pcs)

វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ

M14 x 1.5

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស