ឧបករណ៍ដក
ឧបករណ៍ដក
កាវដែក
លេខអត្ថបទ 0714524200
EAN 4024835927130
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The part being removed is pulled off the assembly using the separator
![]() | |
ទទឹងអង្គំខាងក្រៅអតិបរមា/អប្បបរមា (A) | 70-215 mm |
ជម្រៅអង្គុំ (B) | 250 mm |
ប្រវែងស្នូល | 210 mm |
ផ្ទៃនៃតុវែងៗ | ដែលបញ្ចូលកាបូននីត្រូ |
វត្ថុធាតុរបស់ដុំដែកស្នូល | ដែកថែប |
វត្ថុធាតុរបស់បំណែកមុខកាត់ | ដែកទន់ដែលអាចហូតបាន |
ផ្ទៃ នៃបំណែកខ្វែង | ជ្រលក់សង្កសី |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 22 mm |
វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ | G 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!