ម៉ាឡេតមុខបើកដែលអាចលៃតម្រូវបាន
ម៉ាឡេតក្បាលចំហមួយដែលអាចលៃតម្រូវបាន
ម៉ារ៉ាវេន
លេខអត្ថបទ 071522108
EAN 4011231732321
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ម៉ូដែលមួលតាមទ្រនិចនាឡិកា ដែលមានខ្នាតក្រិត សម្រាប់ការសម្គាល់ប្រវែងក្បាលខ្ចៅគួរឱ្យទុកចិត្តបាន
- ស្ដង់ដា៖ DIN 3117/ISO 6787
- ផ្ទៃ៖ ក្បាលដែលបានប៉ូលា
![]() | |
ទទឹងអតិបរមាកាត់បាត (A) | 30 mm |
ប្រវែង (L) | 207 mm |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 8 in |
វិមាត្រខាងក្រៅអតិបរមានៃក្បាលសោ (B) | 62 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (T) | 7 mm |
កម្រាស់ (S) | 14 mm |
ទីតាំងដង្កាប់ | 22,5 Degree |