សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាឡេតមុខបើកដែលអាចលៃតម្រូវបាន

ម៉ាឡេតក្បាលចំហមួយដែលអាចលៃតម្រូវបាន
សោរឹត

លេខអត្ថបទ 071522110

EAN 4011231732352

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាឡេតមុខបើកដែលអាចលៃតម្រូវបាន

លេខអត្ថបទ 071522110

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ម៉ូដែលមួលតាមទ្រនិចនាឡិកា ដែលមានខ្នាតក្រិត សម្រាប់ការសម្គាល់ប្រវែងក្បាលខ្ចៅគួរឱ្យទុកចិត្តបាន
  • ស្ដង់ដា៖ DIN 3117/ISO 6787

  • ផ្ទៃ៖ ក្បាលដែលបានប៉ូលា
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទទឹងអតិបរមាកាត់បាត (A)

34 mm

ប្រវែង (L)

259 mm

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L)

10 in

វិមាត្រខាងក្រៅអតិបរមានៃក្បាលសោ (B)

75 mm

កម្រាស់ដង្កាប់ (T)

7,8 mm

កម្រាស់ (S)

15,8 mm

ទីតាំងដង្កាប់

22,5 Degree

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស