ម៉ាឡេតក្បាលមូលសងខាង
ម៉ាឡេតក្បាលរង្វង់សងខាង ដែលតួខ្លួនរាងកោង
សោរជញ្ជៀន
លេខអត្ថបទ 071523 21
EAN 4011231732574
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ម៉ាឡេតកោងមេទ្រិក
- ចុង៖ ជ្រុងប្រាំមួយចំនួនពីរ
- ស្ដង់ដា៖ ISO 3318
- វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែបវ៉ាណាដ្យូមក្រូមេ
- ផ្ទៃ៖ បានប៉ូលា ស្រោបដោយក្រូមេ
- រូបសណ្ឋាន៖ រាងចំណិតព្រះខែ មុំបង្វិលបាន 30° ក្បាលកម្រាស់ស្តើង មាត់រន្ធកើនឡើងទាំងសងខាង
null
ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្លុកគ្រឿងម៉ាស៊ីន បញ្ឆេះ និងបំពង់ហឺយ និងបំពង់ផ្សែង
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 19 x 22 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 235 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 11,5 mm |
កម្រាស់កងលេខ 2 (a2) | 12 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d1) | 28,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (d2) | 32 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ប្រភេទចុង | ក្បាលជ្រុងទាំងដប់ពីរ |