បង់ស្អិតព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ មិនរអិល ស្តង់ដា
បង់ស្អិតសម្រាប់ព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ ស្អិតជាប់ មិនរអិល
ស្កត់សុវត្ថិភាព
លេខអត្ថបទ 081244 672
EAN 4056807861043
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ស្កុតចំណាំងផ្លាតការពាររអិលសម្រាប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅអគារ ដូចជាគែមជណ្ដើរ និងគែមបង្កាន់ដៃជណ្ដើរ តំបន់ធ្វើការ ក្ដារលើកអីវ៉ាន់ ចង្អូររណ្តៅត្រួតពិនិត្យការងារ និងតំបន់សើម។
- ទ្រនាប់ស្អិត
- សម្រាប់បន្ទុកពីមធ្យមទៅធ្ងន់
- ការពារគ្រោះថ្នាក់ដោយការរអិល និងការដួល
- ដោយប្រើក្រដាសស៊ីលីកូន
- បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃ DIN 4844 ឬ DIN EN ISO 7010
- ស្កុតអាចត្រូវបានបើកកិនបានដោយរថយន្តដឹកទំនិញ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ រថយន្តពាណិជ្ជកម្ម។ល។ គួរតែកុំបង្វិល និងបត់បែនលើស្កុត។
សម្គាល់
- ស្កុតពណ៌លឿង-ខ្មៅគឺសម្រាប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ និងឧបសគ្គអចិន្ត្រៃយ៍
- ថ្នាំទ្រនាប់ដំបូងគេប៊ូទីលគួរតែត្រូវបានប្រើនៅខាងក្រៅ។ ការធ្វើបែបនេះបង្កើនកម្លាំងស្អិតរបស់បង់ស្អិតលើផ្ទៃទាំងអស់។
- ផ្ទៃដែលត្រូវបិទស្កុតត្រូវតែស្ងួត គ្មានជាតិខាញ់ និងធូលី។
null
សញ្ញាសម្គាល់ព្រមានដែលមិនរអិលអាចប្រើសម្រាប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅអគារ ដូចជាជណ្តើរ និងគែមបង្កាន់ដៃជណ្ដើរ តំបន់ការងារ ក្ដារលើកអីវ៉ាន់ ចង្អូររណ្តៅត្រួតពិនិត្យការងារ តំបន់សើម។
ពណ៌ | លឿង-ខ្មៅ |
សម្ភារៈ | ក្លេរីដ ប៉ូលីវីន - PVC |
រចនាសម្ព័ន្ធនៃផ្ទៃ | ម្សៅអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីត |
កៅស្អិត | អាគ្រីឡាត |
ប្រវែង | 6 m |
ទទឺង | 50 mm |
កម្រាស់ | 900 µm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -15 to +70 °C |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | Unlimited / តំបន់ស្តុកនិងស្ងួតមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ 15 ° C ទៅ 25 ° C ទេ |