បង់ស្អិតប្រាប់ព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ មិនរអិល ស្រទាប់អាលុយមីញ៉ូម
បង់ស្អិតសម្រាប់ព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ មិនរអិល ដែលអាចបត់បាន
ស្កត់
លេខអត្ថបទ 081244 676
EAN 4056807861081
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ស្កុតការពារការរអិលដែលអាចបត់បែនបាន។ ស្កុតស្អិតជាប់ដែលបានវាយតម្លៃ R13 អនុលោមតាម DIN 51130 សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅអគារនៃផ្ទៃដែលមានទម្រង់ដូចជាបន្ទះត្រួតពិនិត្យ និងស្កុតចំណាំងផ្លាតមិនរអិលសម្រាប់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាជណ្តើរ និងគែមបង្កាន់ដៃ តំបន់ការងារ ក្ដារលើកអីវ៉ាន់ ចង្អូររណ្តៅត្រួតពិនិត្យការងារ តំបន់សើម។
- ទ្រនាប់ស្អិត
- សម្រាប់បន្ទុកពីមធ្យមទៅធ្ងន់
- ការពារគ្រោះថ្នាក់ដោយការរអិល និងការដួល
- ស្រទាប់អាលុយមីញ៉ូម ដើម្បីឱ្យបត់បែនល្អ
- ដោយប្រើក្រដាសស៊ីលីកូន
- បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃ DIN 4844 ឬ DIN EN ISO 7010
- ស្កុតអាចត្រូវបានបើកកិនបានដោយរថយន្តដឹកទំនិញ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ រថយន្តពាណិជ្ជកម្ម។ល។ គួរតែកុំបង្វិល និងបត់បែនលើស្កុត។
សម្គាល់
- ស្កុតពណ៌លឿង-ខ្មៅគឺសម្រាប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ និងឧបសគ្គអចិន្ត្រៃយ៍
- សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងក្រៅអគារ សូមលាបថ្នាំទ្រនាប់ដំបូងគេប៊ូទីលជាមុនសិន។ ការធ្វើបែបនេះបង្កើនកម្លាំងស្អិតរបស់បង់ស្អិតលើផ្ទៃទាំងអស់។
- ផ្ទៃដែលត្រូវបិទស្កុតត្រូវតែស្ងួត គ្មានជាតិខាញ់ និងធូលី។
null
គ្រឿងសម្គាល់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅអគារដែលធន់នឹងការរអិលនៃផ្ទៃដែលមានទម្រង់ ដូចជាបន្ទះក្តារបន្ទះ និងគ្រឿងសម្គាល់ព្រមានស្អិតជាប់សម្រាប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ដូចជាជណ្តើរ និងគែមបង្កាន់ដៃ តំបន់ការងារ ក្ដារលើកអីវ៉ាន់ ចង្អូររណ្តៅត្រួតពិនិត្យការងារ តំបន់សើម។
ពណ៌ | លឿង-ខ្មៅ |
សម្ភារៈ | អាលុយមីញ៉ូម |
រចនាសម្ព័ន្ធនៃផ្ទៃ | ម្សៅអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីត |
កៅស្អិត | អាគ្រីឡាត |
ប្រវែង | 6 m |
ទទឺង | 50 mm |
កម្រាស់ | 1 mm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -23 to 65 °C |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | Unlimited / តំបន់ស្តុកនិងស្ងួតមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ 15 ° C ទៅ 25 ° C ទេ |