បង់ស្អិតគំនូសកម្រាលឥដ្ឋ
ទ្រនាប់ស្អិតបង់ស្អិតគំនូសកម្រាលឥដ្ឋ
ស្តត់
លេខអត្ថបទ 0812449656
EAN 4056807861203
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ភាពស្អិតជាប់រហ័ស សាមញ្ញ និងគ្រឿងសម្គាល់ផ្លូវ កន្លែងធ្វើការ តំបន់សុវត្ថិភាព កន្លែងចតរថយន្ត ឬជញ្ជាំង និងគែម។ រហ័ស និងងាយស្រួលបិទ និងស្ទើរតែគ្មានជាប់សំណល់នៅពេលបកចេញ
- ទ្រនាប់ស្អិត
- ការចាប់ជាប់ល្អ
- ភាពធន់នឹងការរហែកខ្ពស់
- ភាពធន់នឹងសំណឹកល្អ
- ងាយស្រួលប្រើ
- បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃ DIN 4844 ឬ DIN EN ISO 7010
- ស្កុតអាចត្រូវបានបើកកិនបានដោយរថយន្តដឹកទំនិញ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ រថយន្តពាណិជ្ជកម្ម។ល។ គួរតែកុំបង្វិល និងបត់បែនលើស្កុត។
សម្គាល់
ផ្ទៃដែលត្រូវបិទស្កុតត្រូវតែស្ងួត គ្មានជាតិខាញ់ និងធូលី។
null
សម្រាប់ភាពស្អិតជាប់រហ័ស សាមញ្ញ និងគ្រឿងសម្គាល់ផ្លូវ កន្លែងធ្វើការ តំបន់សុវត្ថិភាព កន្លែងចតរថយន្ត ឬជញ្ជាំង និងគែម។
ពណ៌ | ពណ៌បៃតង |
សម្ភារៈ | ក្លេរីដ ប៉ូលីវីន - PVC |
កៅស្អិត | កៅស៊ូ |
ប្រវែង | 33 m |
ទទឺង | 50 mm |
កម្រាស់ | 160 µm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 120 °C |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 12 to 40 °C |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 24 Month / តំបន់ស្តុកនិងស្ងួតមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ 15 ° C ទៅ 25 ° C ទេ |