សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ស្ព្រៃមុខងារច្រើន, មិនបោះពុម្ព

ស្ព្រៃមុខងារច្រើន, មិនបោះពុម្ព
ប្រេងបាញ់ទូទៅ

លេខអត្ថបទ 0825890001

EAN 4059608971041

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ស្ព្រៃមុខងារច្រើន, មិនបោះពុម្ព

លេខអត្ថបទ 0825890001

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Small can 150 ml
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំណុះ

150 ml

មូលដ្ឋាន​គីមី

ប្រេងរ៉ែ

ពណ៌

ពណ៌លឿងខ្ចីថ្លា

សីតុណ្ហាភាពដំណើរការអប្បបរមា/អតិបរមាសម្រាប់កំប៉ុង

-10 to 40 °C

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-30 to 130 °C

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

24 Month

សីតុណ្ហាភាពដំណើរការអប្បបរមាសម្រាប់កំប៉ុង

-10 °C

សីតុណ្ហភាពដំណើរការអតិបរមាសម្រាប់កំប៉ុង

40 °C

លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា

-30 °C

លក្ខខណ្ឌ​សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា

130 °C

ចំណុចចាំង​ពន្លឺ​អប្បបរមា

-80 °C

គ្មានជាតិស៊ីលីកូន

បាទ / ចា៎ស

គ្មានជាតិអាស៊ីដ

បាទ/ចាស

គ្មានជាតិជ័រ

បាទ/ចាស៎

គ្មានជាតិ AOX

បាទ/ចាស

White oil-free/mineral oil-free

គ្មាន

កំហាប់ VOC (EU)

76,57 g/l

កករប្រេង

30 mm²/s

Material compatibility

បាទ/ចាស

លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​កករ​ប្រេង​មូលដ្ឋាន

នៅ 40°C

កុងតឺន័រ

Aerosol can

ទម្ងន់ចំណុះ

150 g

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស