ថតប្រមូលប្រេងសម្រាប់ឡាន
ធុងត្រងប្រេងសម្រាប់ឡាន
ធុងត្រង់ប្រេងម៉ាស៊ីន ១០លីត្រ
លេខអត្ថបទ 0891400016
EAN 4052703445196
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ធុងត្រងធាតុរាវ និងប្រេងដ៏មានប្រយោជន៍ ដែលមានបំពង់បង្ហូរដែលបិទបាន និងដងកាន់ ដែលផលិតចេញពីប្លាស្ទិក HDPE ដែលធន់នឹងសីតុណ្ហភាព និងធន់នឹងកម្លាំងប៉ះពាល់
- ធន់នឹងវត្ថុរាវដូចជាប្រេង សាំង ម៉ាស៊ូត អាល់កុល អាល់កាឡាំង ជាដើម
- លែងមានការកំពប់ដោយសារតែរន្ធបិទជិត និងគែមខ្ពស់
| ប្រវែង | 580 mm | 
| ទទឺង | 450 mm | 
| កម្ពស់ | 167 mm | 
| ចំណុះ | 16 l | 
| សម្ភារៈ | HDPE - ប៉ូលីអេទីលែនដង់ស៊ីតេខ្ពស់ | 
| រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា | -25 °C | 
| ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 100 °C | 
| រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -25 to 100 °C |