ឧបករណ៍បូមប្រេងចល័ត
ឈុតម៉ាស៊ីនបូមប្រេងចល័តប្រើសម្ពាធខ្យល់
ឧបករណ៏បាញ់ប្រេង
លេខអត្ថបទ 0891586490
EAN 4056807119724
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
រទេះឧបករណ៍បូមប្រេងដោយម៉ាស៊ីនសម្ពាធខ្យល់
- បូមប្រេងប្រើសម្ពាធខ្យល់ M = 3:1.
- បំពាក់ដោយឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសម្ពាធ និងឧបករណ៍ញែកសំណើម។
- បំពង់បូមប្រេង, 1/2” ប្រវែង 4 m.
- វាស់លំហូរដោយអេក្រង់ឌីជីថល។
- កាប៉ាស៊ីតេ៖ 18L/min.
- កំហាប់លំហូរប្រេងត្រូវបានអនុវត្ត៖ 8-5000mPas.
- សម្ពាធដំណើរការ – 5-8 របារ។
- សម្រាប់បារ៉ែល 180-220 kg.
ប្រវែងទុយោបូម | 940 mm |
អង្កត់ផ្ចិតទុយោបូម | 42 mm |
ប្រវែង | 128 cm |
សម្ពាធខ្យល់អប្បបរមា | 5 bar |
សម្ពាធខ្យល់អតិបរមា | 8 bar |