ទឹកស្អំសរីរាង្គ OAT លាយស្រាប់
ធាតុសរីរាង្គ OAT លាយស្រាប់ដែលប្រឆាំងនឹងការកករបស់ធុងទឹករថយន្ត
ទឹកថ្នាំចាក់ក្នុងធុងទឹក ៤លីត្រ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
រយៈពេលប្រើប្រាស់យូរអង្វែងអាច 6 ឆ្នាំឬ 250,000 គីឡូម៉ែត្រ;
បច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាមួយនឹងម៉ូលេគុលស្រូបយកអាស៊ីតសរីរាង្គតែមួយគត់អាចបង្កើតជាស្រទាប់ការពារនៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធផ្តល់ភាពត្រជាក់
បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្តនៅអាស៊ី និងអឺរ៉ុប
អវត្ដមាននៃ Nitrites, Amines, Phosphates, Borates, Silicates និងគ្មានសារធាតុរ៉ែបន្ថែមផ្សេងទៀតដើម្បីអនុលោមតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃទឹកស្អំអន្តរជាតិដែលកំពុងទទួលយក
ហានិភ័យនៃកំណកកករទាប
សមាសធាតុអាស៊ីតសរីរាង្គទាំងអស់អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឡើងកំណកកករដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់រួមគ្នានៃផលិតផលលើទីផ្សារ។
មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន
គ្មានសារធាតុហាមឃាត់។ កាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយការប្តូរទឹកស្អំ។
- សូមកុំលាយជាមួយម៉ាកផ្សេងទៀត និងប្រភេទប្រឆាំងកំណកផ្សេងគ្នា
- សូមរក្សាទុកផលិតផលក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាដោយមិនត្រូវពន្លឺ ឬពន្លឺខ្សោយ
- អាយុកាលរក្សាទុកផលិតផលគឺ 3 ឆ្នាំ
- GB 29743-2022
- ASTM D3306, SAE J1034
- JIS K2234
- BS6580
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 4,550 kg | 
| ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.08 g/cm³ / នៅសីតុណ្ហភាព 20°C | 
| ទម្ងន់ចំណុះ | 4,32 kg | 
| ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម | 
| មូលដ្ឋានគីមី | អេទីឡែនគ្លីកុល | 
| ចំណុះ | 4 l | 
| អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 36 Month / នៅសីតុណ្ហភាព 20°C និងមានសំណើម 65% | 
| កំណុចកក | -45 °C | 
| រយៈពេលប្រតិបត្តិការរបស់សារធាតុធ្វើឱ្យត្រជាក់ | 6 ឆ្នាំ / 250000 km |