ស្រោមដៃការពារកម្លាំងវ៉ុលខ្ពស់
ស្រោមដៃការពារកម្លាំងវ៉ុលខ្ពស់
ស្រោមដៃ
លេខអត្ថបទ
0899400936
EAN 4065746083362
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Size | 9 |
Longitud | 410 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈ | 1 mm |
Material | ជ័រ |
Colour | ពណ៌ក្រហម |
Standards | EN 60903 |
ថ្នាក់ | 0 - កម្លាំងវ៉ុលប្រតិបត្តិការ < 1000 វ៉ុល |
កម្លាំងវ៉ុលអ៊ុលត្រាសោន (កម្លាំងវ៉ុល AC) | 1000 V/AC |
កម្លាំងវ៉ុលអ៊ុលត្រាសោន (កម្លាំងវ៉ុល AC) | 1500 V/DC |
កម្លាំងវ៉ុលតេស្តសាកល្បង (កម្លាំងវ៉ុល AC) | 5000 V/AC |
កម្លាំងវ៉ុលតេស្តសាកល្បង (កម្លាំងវ៉ុល AC) | 10000 V/DC |