អេប៉ុងរថយន្ត
អេប៉ុងរថយន្ត
អេប៉ុងលាងរថយន្ត
លេខអត្ថបទ 0899700400
EAN 4011231844451
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
រចនាសម្ព័ន្ធផ្នែក ដែលមានទំហំ និងប្រហោងទឹកផ្សេងៗគ្នា
- ការសម្អាតបានយ៉ាងល្អ
- ជំរុញឱ្យមានពពុះ
- ស្រូបទឹកបានយ៉ាងសកម្ម
មិនកោស
មានលក្ខណៈយឺតជាអចិន្ត្រៃយ៍
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គឺជាការណែនាំ ដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង ចូរអនុវត្តការធ្វើតេស្តផ្ទាល់របស់អ្នក មុនពេលការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ ដោយសារតែកម្មវិធីមានចំនួនច្រើន និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលកម្មវិធីជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដរាបណាសេវាកម្មអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។
| សម្ភារៈ | ហ្វូមប៉ូលីអ៊ុយរ៉េតែន | 
| បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 18 x 13 x 6 cm | 
| ប្រវែង | 18 cm | 
| ទទឺង | 13 cm | 
| កម្ពស់ | 6 cm | 
| ការផ្លាតចេញនៃកម្លាំងបង្ហាប់ | 4 kPa | 
| លក្ខខណ្ឌការផ្លាតចេញនៃកម្លាំងបង្ហាប់ | ការពត់ 40% | 
| កម្លាំងទាញតឹងតាមបណ្ដោយអប្បបរមា | 60 N/cm² | 
| កម្លាំងទាញតឹងតាមបណ្ដោយអប្បបរមា | 60 N/cm² | 
| ការបន្លាយអង្កត់ទ្រូងបំបែកអប្បបរមា | 100 % | 
| Min. longitudinal breaking elongation | 100 % | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!