របារដែកមិនប្រើប៊ូឡុងកម្រិតអាជីព
ធ្នើរមិនប្រើប៊ូឡុង PRO
ទូដាក់ឥវ៉ាន់
លេខអត្ថបទ 0957581402
EAN 4058794695106
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ជាមួយនឹងធ្នើរដែកសម្រាប់ផ្ទុកបន្ទុកធ្ងន់ៗនៅក្នុងឃ្លាំង រោងជាង និងរោងចក្រ
មានសុវត្ថិភាព និងរឹងមាំ
- ជាប់បានយូរ ផ្ទៃស្រោបស័ង្កសី
- ធ្នើរដែកមានសុវត្ថិភាព និងរឹងមាំដែលមានគែមជ្រុងទំហំ 40 mm
- រឹងមាំ និងមានលំនឹងដោយសារឆ្អឹងស៊ុម និងធ្នើរដែលមានរបារជម្រៅ និងរបារខ្វែង ក៏ដូចជាឆ្អឹងដែករាងអក្សរ T ដែលជាទម្រស៊ុម
- ស៊ុមដែលបានដំឡើងស្រាប់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបដំឡើងដោយមិនត្រូវការឧបករណ៍ជំនួយ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន
- លៃតម្រូវបានដោយសេរីក្នុងទំហំក្រឡា 25 mm
- អាចពង្រីកបន្ថែមដោយប្រើធ្នើរបន្ថែមនិងគ្រឿងបន្ថែម
សម្គាល់
- ទទឹងធ្នើរទាំងអស់គឺជាវិមាត្រពីអ័ក្ស
- ប្រសិនបើកម្ពស់របារដែកលើសពីបួនដងនៃជម្រៅរបារដែក នោះរបារដែកត្រូវតែភ្ជាប់នៅតាមជើង
- វិមាត្រខាងក្រៅ៖ ទទឹងរបារដែកនៅបាត + 56 mm, ទទឹងនៃរបារដែកបន្ថែម + 0 mm, ជម្រៅរបារដែក = ជម្រៅបាត + 26 mm
ប្រសិនបើកម្ពស់របស់របារដែកគឺច្រើនជាងបួនដងនៃជម្រៅរបារដែក នោះរបារដែកត្រូវតែភ្ជាប់នៅតាមជើង។
null
ជាមួយនឹងធ្នើរដែក សុវត្ថិភាព រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរសម្រាប់ការផ្ទុកបន្ទុកធ្ងន់ៗនៅក្នុងឃ្លាំង រោងជាង និងរោងចក្រ។
ទទឺង | 1005 mm |
កម្ពស់ | 2000 mm |
ជម្រៅ | 400 mm |
ផ្ទុកបន្ទុក | 2000 kg |
បន្ទុកធ្នើ | 250 kg |
ចំនួនកម្រិត | 4 Stck(pcs) |
ក្រឡាដែលមានកំពស់ខ្ពស់នៃកម្រិតធ្នើ | 25 mm |
ផ្ទៃធ្នើ | បានដាក់ខ្សែភ្លើងពិលរលោង |
គ្រឿងធ្នើរ | ចានដែក |
វត្ថុធាតុរបស់ផ្នែកភ្ជាប់ | ចានដែក |
Surface of the carrier section | ជ្រលក់សង្កសី |