ឧបករណ៍តេស្តប្រព័ន្ធសាក/អាគុយ
ឧបករណ៍តេស្តប្រព័ន្ធសាក/អាគុយជាមួយម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព
ឧបករណ៍តេស្តអាគុយ
លេខអត្ថបទ 0964772800
EAN 4049557894713
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
អាចតេស្តប្រភេទអាគុយធម្មតាទាំងអស់
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM
ការការពារការចាប់ប៉ូលបញ្ច្រាស
ការពារគ្រោះថ្នាក់នៅពេលភ្ជាប់តង្កៀបចាប់ប៉ូល
មិនចាំបាច់ដកអាគុយចេញ
ប្រើពេលនិងកម្លាំងតិចបំផុត
ពិនិត្យចរន្តចេញរបស់អាគុយតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ
ការធ្វើតេស្តអាគុយអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយមានវត្តមានអតិថិជន ហើយវិធានការចាំបាច់អាចត្រូវបានសម្រេចចិត្តភ្លាមៗ
ការវាស់តង់ស្យុងពី 1.5 V
ក៏អាចប្រើជាមួយអាគុយដែលអស់ថាមពលរហូតដល់ 1.5 V ផងដែរ
មកជាមួយម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពកម្តៅ
- មិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរសន្លឹកទឹកថ្នាំទេ
- លទ្ធភាពបោះពុម្ពបានច្រើន
- អាចកត់ត្រាការតេស្តអាគុយ
ប្រភពថាមពលផ្ទាល់ខ្លួន
- ការធ្វើតេស្តមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសាកអាគុយទេ
- អេក្រង់ LCD 16 ខ្ទង់ជាមួយនឹងពន្លឺផ្ទៃខាងក្រោយ
- អេក្រង់អាចលៃតម្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌពន្លឺបាន
- ការណែនាំ និងបោះពុម្ពម៉ឺនុយពហុភាសា (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)
- អាចកំណត់ពេលវេលា/កាលបរិច្ឆេទបាន
ឧបករណ៍កែតម្រូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងពេលវេលាតេស្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ត្រូវបានបញ្ជៀសកំហុសនៃប្រតិបត្តិការ
ស្ថានភាពអាគុយត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយពាក្យ "Good & Passed" ឬ "Defective/Replace" ឬ "Cell Defective"
- លទ្ធផលតេស្តច្បាស់លាស់
- គ្មានការបកស្រាយខុស
ស្តង់ដាតេស្ត៖ SAE/EN/IEC/DIN/JIS
កម្រិតតេស្ត៖
- 40–2000 CCA (SAE)
- 40–2100 CCA (EN)
- 30–1500 CCA (IEC)
- 25–1300 CCA (DIN)
- ដោយសារប្រភេទអាគុយ (JIS)
ភាពធន់នឹងការវាស់៖
- ±5% ចរន្តបញ្ឆេះនៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ (CCA)
- ±0.05 V
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល៖
- 4 x 1.5 V ប្រភេទថ្មអាល់កាឡាំង LR6 - AA (សម្រាប់ការបោះពុម្ពប្រហែល 500 សន្លឹក)
- កម្រិតសីតុណ្ហភាព៖ 0 ទៅ 50°C
- វិមាត្រ៖ 250 x 135 x 65 mm
- ប្រវែងខ្សែ៖ ប្រហែល 1.7 m
- ទម្ងន់៖ 1000 g
សម្រាប់ការតេស្តអាគុយពី 6 ទៅ 12 Volt និងតេស្តប្រព័ន្ធសាក 12 និង 24 Volt
សម្រាប់ពិនិត្យមើលស្ថានភាពអាគុយ (SOC), ស្ថានភាពសាកអាគុយ (SOH), ចរន្តបញ្ឆេះនៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ (CCA), តង់ស្យុងបញ្ឆេះ និងអាម៉ូនិកឌីយ៉ូត
HEATPAPROLL-F.A/C
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា