ស្គុតក្រដាស
ស្គុតក្រដាស
ស្គត់
លេខអត្ថបទ 09920050
EAN 4011231985246
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការសម្ងួតចង្ក្រានអូវិន
- ការងារថ្នាំដែលតម្រូវឱ្យសម្ងួតចង្ក្រានអូវិនមិនមានបញ្ហាទេ ដោយសារស្គុតមានភាពធន់នឹងកម្តៅរហូតដល់ +80 °C
ការស្អិតជាប់ល្អឥតខ្ចោះ
- ភាពស្អិតជាប់បានល្អណាស់ចំពោះផ្ទៃរលោង និងផ្ទៃលាបថ្នាំទាំងអស់ ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់វិស័យសំណង់ និងយានយន្ត
- បកចេញដើម្បីគ្មានសំណល់បន្ទាប់ពីការលាបថ្នាំសម្រាប់ការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផលល្អបំផុត
ធន់នឹងសំណើមនិងសារធាតុរំលាយ
- សមស្របសម្រាប់ការងារថ្នាំទូទៅនិងប្រព័ន្ធវ៉ារនីស
- ក៏សមរម្យសម្រាប់ការខាត់សើមដោយសារតែធន់ទ្រាំនឹងសំណើម
- ដើម្បីដកស្គុតចេញដោយគ្មានសំណល់ ស្គុតត្រូវតែបកចេញភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីថ្នាំលាបឬវ៉ារនីសស្ងួត
- មិនមែនសម្រាប់ប្រើនៅក្រៅទេ ព្រោះស្គុតមិនធន់នឹងកាំរស្មីយូវី
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គឺជាការណែនាំដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង បំពេញការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ម្ដងៗ។ ដោយសារតែមានកម្រិតប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការច្រើនយ៉ាង យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដរាបណាសេវាបម្រើអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។
- សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងក្នុង
- សម្រាប់ការងារបាំងទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែករថយន្ត និងផ្នែកបាញ់ថ្នាំ ដូចជានៅលើដែកលាបពណ៌ កញ្ចក់ ផ្នែក Chrome ឬកៅស៊ូ
- សម្រាប់ភ្ជាប់ក្រដាសបាំងអំឡុងពេលការងារថ្នាំ
ផ្ទៃដែលត្រូវបិទស្គុតត្រូវស្ងួត និងគ្មានធូលី ប្រេង សារធាតុរំលាយ ឬសារធាតុគីមីផ្សេងទៀត។
កៅស្អិត | កៅស៊ូធម្មជាតិ |
សម្ភារៈជំនួយបង់ស្អិត | ក្រដាស |
ពណ៌ | ក្រែម |
ទទឺង | 50 mm |
ប្រវែង | 50 m |
កម្រាស់ | 130 µm |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 40 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 80 °C |
កម្លាំងបែលថាមវន្តនៅប្រវែង 25 mm | 7,5 N |
រេស៊ីស្តង់អ៊ុលត្រាវីយូឡែត | គ្មាន |
ភាពធន់ទ្រាំនឹងសំណើម | បាទ/ចាស |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 12 Month / នៅ 20°C និងសំណើម 50% |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!