ឈុតឧបករណ៍ដាក់អំប្រាយ៉ានៅកណ្តាល
ឈុតឧបករណ៍ដាក់អំប្រាយ៉ានៅកណ្តាល 19 ដុំ
ឈុតក្រលឹង ១៩គ្រាប់
លេខអត្ថបទ 1952003070
EAN 4056807821399
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ឈុតសកល 19 ដុំសម្រាប់ការដំឡើងលក្ខណៈអាជីពនៃអំប្រាយ៉ាដែលគ្របដណ្តប់ម៉ូដែល និងក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានច្រើនបំផុត។
ស័ក្តិសមសម្រាប់យានជំនិះ ដែលមានឬមិនមានបាដាងខាងអ្នកបើក/បាដាងនាំផ្លូវ ព្រមទាំងដុំអូសកង់មុខ កង់ក្រោយ និងកង់ទាំងអស់
មានជម្រើសពីរដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ការកំណត់ចំណុចកណ្តាល៖
- រថយន្តដែលមានបាដាងខាងអ្នកបើក ការកំណត់ទីតាំងកណ្តាលនៃថាសដុំអូសទៅម៉ាស៊ីនអំប្រាយ៉ាក្នុងសភាពដែលបានដោះរើ - ការចាប់ដំឡើងបន្ទាប់នៃផ្នែកនៅលើម៉ាសកង់យោងក្នុងរថយន្ត
- រថយន្ត ដែលមិនមានបាដាងខាងអ្នកបើក៖ ការកំណត់ចំណុចកណ្តាលនៃថាសដុំអូសទៅនឹងបាដាងខាងអ្នកបើកនៅលើរថយន្ត (ភាគច្រើនរថយន្តដែលមានដុំអូសកង់ខាងមុខ និងម៉ាស៊ីនទទឹង)
វិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូន៖
- 1 x ផ្លែរហាត់ខ្លីចាប់ពីលើ 55 mm
- 1 x ផ្លែរហាត់មធ្យមចាប់ពីលើ 150 mm
- 1 x ផ្លែរហាត់វែងចាប់ពីលើ 200 mm
- 2 x ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដើម្បីបន្លាយឱ្យវែង Ø15.0 – 19.0 mm / Ø19.5 – 26.0 mm
- 1 x កោនទ្វេសម្រាប់កន្លែងទុកឌីសអំប្រាយ៉ា 19-28 / 21-30 mm
- 1 x កោនទ្វេសម្រាប់កន្លែងទុកឌីសអំប្រាយ៉ា 26-31 / 28-35 mm
- 1 x បន្ទះសម្ពាធកោណទ្វេសម្រាប់រ៉ង Belleville 29-50.5 / 49-69 mm
- 10 x ក្បាលតំណបាដាងខាងអ្នកបើក Ø10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm
- 1 x ផ្នែកបន្ថែមខាងអ្នកបើក 26 mm
null
រថយន្តតូច SUV រថយន្តជិះផ្លូវលំបាក ឡានវ៉ែន រថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល
ចំនួននៃដុំតភ្ជាប់ | 19 Stck(pcs) |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 2900,000 g |