欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
3/4 英寸扭矩扳手
3/4 英寸扭矩扳手 - 1
3/4 英寸扭矩扳手 - 2
3/4 英寸扭矩扳手 - 3
3/4 英寸扭矩扳手 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

3/4 英寸扭矩扳手

长扭矩扳手,带 3/4 英寸安装座

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

长而精确


  • 精确拧紧,具备极高的触发精度,达到了 ±3% 的水平,这一精度甚至超过了标准所规定的要求

  • 60 齿可实现仅 6°的旋转角度,从而在拧紧时实现最大精确度

  • 当达到扭矩值时,会发出清晰的声音并提供可察觉的指示,从而实现更加可控的拧紧操作

  • 采用易于读取的 Nm 和 lbf-ft 大号双刻度,分度值为 10 Nm

  • 通过扭转手柄端部,可以轻松、准确地调节扭矩

  • 锁定旋钮,用于锁定和解锁设置值

  • 经久耐用、质量卓越,符合 ISO 标准 6789-1


操作体验舒适


  • 长款薄型设计

  • 长度足够,确保在 80-400 Nm 扭矩范围内轻松传递动力

  • 使用后无需松开,因此无需重置到最低刻度值

  • 符合人体工程学的防滑两件式手柄,不仅提供舒适的工作体验,还能确保出色的动力传输

  • 可拆卸方形转接头,赋予其多样化的功能
产品须知
  • 包含符合性声明和序列号

  • 必须定期使用适当的测量设备检查扭矩扳手等精密工具,并在需要时对其进行重新调整

  • 我们建议每隔 12 个月,或在首次使用时经过 5000 次拧紧操作后,对其进行定期校准
应用