欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
短款一字螺丝刀 REDSTRIPE

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

短款一字螺丝刀 REDSTRIPE

多功能性:广泛适合众多应用。可用于拧动不同尺寸和不同材料的螺钉。可在狭窄空间或别扭的角度轻松操作。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

S2 材质刀杆


S2 材质代表合金钢(是由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭矩(扭转运动),这也是使用螺丝刀时的一种特性运动。



黑色刀头


增大刀头和螺钉驱动之间的摩擦力,从而提高驱动力和准确度。确保螺丝刀不会从紧固件上滑落,避免损坏车漆或昂贵的木制家具等表面。



双组分手柄


2K 是“双组分”的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



宽标记非常醒目


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



多功能设计


其底部有一个孔,可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。