កន្លែងផ្ដល់សេវាម៉ាស៊ីនត្រជាក់យានយន្ត ផ្សេងទៀត
កន្លែងផ្ដល់សេវាម៉ាស៊ីនត្រជាក់យានយន្ត ផ្សេងទៀត
ម៉ាស៊ីនបញ្ចូលហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្ត
លេខអត្ថបទ W050200007
EAN 4053478304428
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទម្ងន់ឧបករណ៍ | 110 kg |
ទទឺង | 650 mm |
កម្ពស់ | 1400 mm |
ជម្រៅ | 550 mm |
ប្រភេទធាតុកក | R-1234yf |
បរិមាណធ្វើអោយត្រជាក់ | 20 kg |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបំពេញធាតុកក | +/- 15 g |
ការបញ្ចេញនៃម៉ាស៊ីនបូម | 90 l/min |
សមត្ថភាពបូម | 300 g/min |
បង្ហាញ | អេក្រង់ឌីជីថលដែលមានគុណភាពខ្ពស់, ម៉ាណូម៉ែត្របន្ថែម |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 20 bar |
Oil/UV មធ្យោបាយរកឃើញការលេចធ្លាយ, ចាក់បំពេញភាពត្រឹមត្រូវ | 1 g |
ការអនុម័ត | ការបញ្ជាក់ CE ; SAE J2099; SAE J2843; EC Machinery Directive 2006/42/EC; EC Low Voltage Directive 2006/95/EC; EC EMC Directive 89/336/EEC; EC Pressure Equipment Directive 97/23/EC |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 105,800 kg |