សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

យល់ដឹងពីឧបករណ៍​វាស់​អង្កត់​ផ្ចិត​ជាក់លាក់

យល់ដឹងពីឧបករណ៍​វាស់​អង្កត់​ផ្ចិត​ជាក់លាក់
ម៉ែត្រគៀប -(0-250MM)

លេខអត្ថបទ 071576 13

EAN 4011231748865

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
យល់ដឹងពីឧបករណ៍​វាស់​អង្កត់​ផ្ចិត​ជាក់លាក់

លេខអត្ថបទ 071576 13
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
លំដាប់រង្វាស់ប្រវែងអតិបរមា

250 mm

មាត្រដ្ឋានវាស់

1/128 អ៊ីញ

ប្រវែងដង្កាប់

80 mm

សម្ភារៈ

ដែកអ៊ីណុក

DIN

862

ស្តង់ដារ

DIN 862

Scale value

0,05 mm

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

833,000 g

ជួរ​រង្វាស់​រប្រវែង​អតិបរមា/អប្បបរមា

0-250 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស