សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

លោហៈធាតុផ្សាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក លេខ 1

លោហៈធាតុផ្សាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក លេខ 1
ថ្នាំលាប

លេខអត្ថបទ 0987111

EAN 4011231918497

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
លោហៈធាតុផ្សាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក លេខ 1

លេខអត្ថបទ 0987111

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 20 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Low soldering temperature due to fast-flowing solder
ព័ត៌មានផលិតផល

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ

1,0 mm

ទម្ងន់ចំណុះ

250 g

ការរចនាសម្ភារៈ

S-Sn60Pb40

ស្តង់ដារ EN

29454-1

ISO

9453

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

240 to 260 °C

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរការ​អប្បបរមា

240 °C

សីតុណ្ហភាពដំណើរការ​អតិបរមា

260 °C

សីតុណ្ហភាពរលាយអប្បបរមា

183 °C

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស