កូនសោរន្ធខ្លី ទំហំ 1/2 អ៊ីញ មានជ្រុងប្រាំមួយ
កូនសោរន្ធខ្លី ទំហំ 1/2 អ៊ីញ មានជ្រុងប្រាំមួយ
ក្បាលតសោរ
លេខអត្ថបទ 0712131203
EAN 4024835712118
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រវែង (L1) | 38 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 19,1 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 21,9 mm |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 12,5 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |