ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 1/2 អ៊ីញ
ដ្រាយមុខជ្រុងរុញកាត់នៃម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល
ដងសោគីឡូ -1/2IN-(60-300NM)
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ភាពត្រឹមត្រូវ ± 3% ទៅនឹងតម្លៃដែលបានកំណត់ ស្របតាម DIN EN ISO 6789:2003
- ការកំណត់ច្បាស់លាស់ និងសាមញ្ញ ដោយការបង្វិលដងកាន់
- ដ្រាយមុខជ្រុង ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរ និង/ឬរុញកាត់
- រង្វាស់គិតជា Nm ហើយកម្លាំងក៏គិតជាផោនក្នុងមួយហ្វីតការ៉េផងដែរ
- ការកេះដែលបង្កើតកម្លាំងបង្វិលរូបិយ និងសំឡេងបង្ការការរឹតប៊ូឡុងតឹងពេក
- ដងកាន់ដែលមានសមាសភាគ 2 ដើម្បីការពារការរបូតដៃធ្លាក់
- មានវិញ្ញាបនបត្រក្រិតតាមខ្នាត
ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិលគឺជាឧបករណ៍ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ដែលត្រូវតែពិនិត្យមើលនៅក្នុងចន្លោះពេលយ៉ាងទៀងទាត់ ដោយប្រើឧបករណ៍វាស់វែងយ៉ាងសមរម្យ និងលៃតម្រូវប្រសិនបើចាំបាច់។ យើងណែនាំឱ្យធ្វើរង្វាស់ខ្នាតប្រចាំឆ្នាំដោយសេវាកម្មមេរបស់យើង។
បន្ទាប់ពីប្រើរួច សូមបន្ធូររ៉ឺស័រ ហើយកំណត់ទៅតម្លៃទាប។
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |
ជួរការវាស់កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា/អប្បបរមា | 60-300 Nm |
លំដាប់រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលអប្បបរមា (អ៊ីញ) | 45-220 lbf.ft |
សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ | បាទ/ចាស |
សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង | បាទ/ចាស |
តម្លៃមាត្រដ្ឋានរបស់កម្លាំងបង្វិល | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
ប្រវែង (L1) | 570 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 550 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 22 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 45 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 37 mm |