សោ 1/2 អ៊ីញ ជាមួយនឹងការប្ដូរតុបង្វិល
សោ 1/2 អ៊ីញ ដែលមានឌីសបង្វិលបញ្ច្រាស់
ដងសោអូតូ 1/2IN-72TEETH-250MM
លេខអត្ថបទ 07120120
EAN 4048539308767
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ក្បាលតូចទ្រវែង
- ការផ្លាស់ប្តូរសាមញ្ញពីការបង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកាទៅបញ្ច្រាស់ទ្រនិចនាឡិកា
- ការ៉េមុខកាត់ជារាងមុខពន្លាក - ការដកចេញដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធយ៉ាងងាយស្រួល
- តួសោលយចេញផ្តល់សេរីភាពដល់ដៃកាន់តែច្រើន
- ថាស់បង្វិលដែលមានធ្មេញល្អិត ចំនួន 72 ធ្មេញ ជ្រុងបង្វិល 5°
- ស្រោបដោយក្រូមេ ដងកាន់មាន 2 បំណែក
|  | |
| ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែប | 
| វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ | 
| ចំនួនធ្មេញខាងក្រៅ | 72 Stck(pcs) | 
| ប្រវែង (L1) | 250 mm | 
| ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 240 mm | 
| ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 112 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 26 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 37 mm | 
| កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 26 mm | 
| កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 43 mm |