កូនសោរន្ធទំហំ 1/2 អ៊ីញ មានរប្រាំមួយជ្រុង
កូនសោរន្ធទំហំ 1/2 អ៊ីញ មានរប្រាំមួយជ្រុង
សោគ្រាប់តាន់៦ជ្រុង1/2IN-INHEX-WS5-L180MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល


ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 5 mm |
ប្រវែង (L1) | 180 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 140 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 22,5 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |