ទ្រនាប់ប្រអប់សោឈុត 1/2 អ៊ីញ រង្វាស់ជាម៉ែត្រ ៦ជ្រុង វែង
ប្រអប់សោឈុត 1/2 អ៊ីញ រវាស់ជាម៉ែត្រ ៦ជ្រុង វែង
សោគ្រាប់៦ជ្រុង 1/2IN-LONG-HEX-WS19
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ផ្ទៃ៖ ស្រោបដោយក្រូមេ ប៉ូលា/គ្រើម
- ថាស៖ រន្ធរាងការ៉េ 1/2 " ចង្អូរគ្រាប់ឃ្លី
- ចុង៖ សម្រាប់ប៊ូឡូងក្បាលប្រាំមួយជ្រុង
- POWERDRIV®
សម្គាល់
សមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយដៃក្នុងសោមួលបញ្ច្រាស DIN 3120
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 19 ម.ម. |
ប្រវែង (L1) | 77 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 26,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 26,5 mm |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 30 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |