សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កូនសោរន្ធខ្លី ទំហំ 1/2 អ៊ីញ មានជ្រុងប្រាំមួយ

កូនសោរន្ធខ្លី ទំហំ 1/2 អ៊ីញ មានជ្រុងប្រាំមួយ
សោគ្រាប់៦ជ្រុង 1/2IN-SHORT-HEX-WS22

លេខអត្ថបទ 0712131122

EAN 4024835718943

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កូនសោរន្ធខ្លី ទំហំ 1/2 អ៊ីញ មានជ្រុងប្រាំមួយ

លេខអត្ថបទ 0712131122
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
ដ្រាយ

1/2 inch

ប្រភេទទួណឺវិស

ការេ​ខាងក្នុង

ទទឹង​កាត់តាមបាត

22 mm

ប្រវែង (L1)

38 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1)

30,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2)

26,5 mm

ជម្រៅ​រន្ធ​កូន​សោ​មួល (t)

16 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស