កូនសោរន្ធ មានទំហំ 1/2 អ៊ីញ និងជ្រុងដប់ពីរវែង
កូនសោរន្ធ មានទំហំ 1/2 អ៊ីញ និងជ្រុងដប់ពីរវែង
សោគ្រាប់ផ្កាយ -1/2IN-XZN-M12X100
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | XZN M12 |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ប្រវែង (L1) | 100 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 60 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 22,5 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |