ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 1/2 អ៊ីញ កំណែមានកំណត់
ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 1/2 អ៊ីញ កំណែ RW
លេខអត្ថបទ 07142021
EAN 4062856609161
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិលដែលមានហត្ថលេខារបស់ Reinhold Würth ។ វ៉ើធស៍ នឹងបរិច្ចាគប្រាក់ 2 អឺរ៉ូដល់អង្គការសប្បុរសធម៌ពីចំណូលនៃការលក់ផលិតផលបាននីមួយៗ។
- ជាមួយដ្រាយមុខជ្រុងបញ្ច្រាស់ទិសបាន ដែលមានក្បាលរីកធំ
- ម៉ែត្រឌុប ដែលងាយស្រួលមើលគិតជាខ្នាត Nm និង lbf.ft ដែលមានឥទ្ធិពលពង្រីក
- ម៉ែត្រវាស់មីក្រូម៉ែត្របន្ថែម ដែលមានការបែងចែកក្រិតជា 1.0 Nm សម្រាប់ការលៃតម្រូវកម្លាំងបង្វិលច្បាស់លាស់ល្អ
- សម្រាប់ការរឹងបន្តឹងតាមទិស និងផ្ទុយនឹងទិសទ្រនិចនាឡិកា ក្រោមការគ្រប់គ្រង
- ដងកាន់ដែលអាចលៃតម្រូវបាន ដែលមានសញ្ញាចាក់សោយ៉ាងច្បាស់
- គម្លាតដែលអាចឱ្យមានចំនួន +/-3% ដូច្នេះហើយមានភាពច្បាស់លាស់ជាងគម្លាត +/-4% ដែលតម្រូវតាមស្តង់ដា
សម្គាល់
- ក្បាលរីកធំការពារចុងជ្រុងទាំងស្រុង ពីការទាញចេញដោយអចេតនា ពេលប្តូរដុំស៊កប្រអប់សោឈុត
- ដើម្បីប្តូរទិសដៅការបង្វិល ក្បាលរីកធំត្រូវតែដោះចេញ ហើយជ្រុងត្រូវបញ្ចូលពីចំហៀងដទៃ
ត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ស្របតាម DIN EN ISO 6789:2017 ប្រភេទទី II ដែលមានវិញ្ញាបនបត្រក្រិតតាមខ្នាត
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |
ជួរការវាស់កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា/អប្បបរមា | 40-200 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
ប្រវែង (L1) | 485 mm |