សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាឡេតធំមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុងកង់សំលោហៈ 1/2 in

ក្បាលតសោ 1/2IN-EXTRALONG-WS17MM

លេខអត្ថបទ 0714130170

EAN 4058794450651

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាឡេតធំមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុងកង់សំលោហៈ 1/2 in

លេខអត្ថបទ 0714130170

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Especially suited for deep-seated wheel nuts.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ដ្រាយ

1/2 inch

ប្រភេទទួណឺវិស

ការេ​ខាងក្នុង

ទទឹង​កាត់តាមបាត

17 mm

ប្រភេទ​ចុង

ឆកោណខាងក្រៅ

ប្រវែង (L1)

130 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1)

30 mm

ជម្រៅ​រន្ធ​កូន​សោ​មួល (t)

35 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៅខាងក្នុងបំពង់ស្រោម (d2)

25,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបំពង់ស្រោម (d3)

28,5 mm

ការរចនា

រន្ធ​សម្រាប់​រក្សាម្ជុល និង​ចង្អូរ​សម្រាប់​កង​អក្សរ​អូ, វែងខ្លាំង, មេទ្រិច

សម្ភារៈ

ដែកថែប

វត្ថុធាតុរបស់ស្រោមការពារដៃ

ដែកថែប

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលធ្វើឱ្យរលោង

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស