ម៉ាឡេតមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង 1/2 inch
ម៉ាឡេតមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង 1/2 inch
ដងសោរគីឡូ
លេខអត្ថបទ
071413015
EAN 4045727450680
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For gentle installation of light metal rims. Long version with colour code.
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 15 mm |
ប្រភេទចុង | សម្រាប់ប្រាំមួយជ្រុងខាងក្រៅ |
ប្រវែង (L1) | 85 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 30 mm |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 22 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៅខាងក្នុងបំពង់ស្រោម (d2) | 22,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបំពង់ស្រោម (d3) | 24,8 mm |
ការរចនា | លត់ |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលធ្វើឱ្យរលោង |