កូនសោមានធ្មេញក្បាលបត់ទំហំ 1/2 inch
កូនសោមានធ្មេញក្បាលបត់ទំហំ 1/2 inch
ដងសោគីឡូ
លេខអត្ថបទ 071513 91
EAN 4011231729079
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Swivel head rotatable by 180°
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
ប្រវែង (L1) | 402 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 105 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 24 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 39 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 29 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 35 mm |