ម៉ាឡេតមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង 1/2 inch
ម៉ាឡេតមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង 1/2 inch
សោគ្រាប់វែង 1/2IN-LONG-SLEV-SIZE19
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For gentle installation of light metal rims. Long version with colour code.
|  | |
| ដ្រាយ | 1/2 inch | 
| ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង | 
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 19 ម.ម. | 
| ប្រភេទចុង | សម្រាប់ប្រាំមួយជ្រុងខាងក្រៅ | 
| ប្រវែង (L1) | 85 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 30 mm | 
| ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 22 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៅខាងក្នុងបំពង់ស្រោម (d2) | 26,5 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបំពង់ស្រោម (d3) | 28,8 mm | 
| ការរចនា | លត់ | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែប | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលធ្វើឱ្យរលោង |