សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កូនសោមានធ្មេញទំហំ 1/2 inch ផ្សេងៗ

កូនសោមានធ្មេញទំហំ 1/2 inch ផ្សេងៗ
ឈុតសោគ្រាប់ 1/2IN-MATT-L250MM

លេខអត្ថបទ 576313 01

EAN 4053479495897

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កូនសោមានធ្មេញទំហំ 1/2 inch ផ្សេងៗ

លេខអត្ថបទ 576313 01
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
ទំហំផ្នែកខាងចុង

1/2 អ៊ីន្ឈ៍

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប៉ូលីប្រូពីលែន / កៅស៊ូ

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

បន្ទះក្រូម

ប្រវែង (L1)

250 mm

ប្រវែងដងថ្លឹង (L2)

228,5 mm

ប្រវែងដៃទ្វា (L3)

105,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1)

35,6 mm

អង្កត់ផ្ចិត​កូនសោ​មាន​ធ្មេញ (D2)

43 mm

កម្ពស់​ក្បាលកូនសោ​មាន​ធ្មេញ 2 (B1)

19 mm

កូន​សោ​សម្រាប់​មាន​ក្បាល​បួន​ជ្រុង (B2)

35,6 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស