ដងត ½”
របារតំណ 1/2 អ៊ីញ
ដងសោ1/2IN-L490MM
លេខអត្ថបទ 0712130102
EAN 4038898384465
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
តំណអាចបង្វិលបាន 180° ឬដាក់ឱ្យនឹងមួយកន្លែងតាមការចង់បាន ដូច្នេះហើយសក្ដិសមសម្រាប់ការរឹតឱ្យជាប់ខ្លាំងនៅកន្លែងផ្សេងៗពីគ្នា។
- ស្ដង់ដា៖ DIN 3122, ISO 3315
- ការរចនា៖ ស្រោមក្រូមេ
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រវែង (L) | 490 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (A) | 35 mm |
ទទឹងក្បាល (B1) | 20 mm |
ទទឹងក្បាល (បានមួល) (B2) | 37 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 878,000 g |