សោ 1/4 អ៊ីញ
ឌីសបង្វិលបញ្ច្រាស 1/4 អ៊ីញនៃសោ
ដងសោអូតូ 1/4IN-72TEETH-135MM
លេខអត្ថបទ 07120140
EAN 4048539308675
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ឌីសបង្វិលបញ្ច្រាស
- ក្បាលតូចទ្រវែង
- ការផ្លាស់ប្តូរសាមញ្ញពីការបង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកាទៅបញ្ច្រាស់ទ្រនិចនាឡិកា
- ការ៉េមុខកាត់ជារាងមុខពន្លាក - ការដកចេញដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធយ៉ាងងាយស្រួល
- តួសោលយចេញផ្តល់ចន្លោះដល់ដៃកាន់តែច្រើន
- ថាស់បង្វិលដែលមានធ្មេញល្អិត ចំនួន 72 ធ្មេញ ជ្រុងបង្វិល 5°
- ប្រវែង 135 mm
- ស្រោបដោយក្រូមេ ដងកាន់មាន 2 បំណែក
- DIN 3122, ISO 3315
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/4 អ៊ីញ |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ប្រវែង (L1) | 138 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 125 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 66 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 16 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 24 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 19 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 28 mm |