កូនសោខ្លីរន្ធ 1/4 អ៊ីញ ប្រាំមួយជ្រុងជាខ្នាតម៉ែត្រ
កូនសោខ្លីរន្ធ 1/4 អ៊ីញ ប្រាំមួយជ្រុងជាខ្នាតម៉ែត្រ
សោគ្រាប់៦ជ្រុង 1/4IN-SHORT-HEX-WS8
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/4 inch |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ប្រភេទចុង | សម្រាប់ប្រាំមួយជ្រុងខាងក្រៅ |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 8 ម.ម. |
ប្រវែង (L1) | 22 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 11,9 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 11,9 mm |
ការរចនា | ខ្លី |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 7 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |